Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9C007912
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 6X1.0 B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9C007912
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
120
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
19
Spoed schroefdraad (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
120
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
19
Spoed schroefdraad (mm)
1
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9C007912
EAN
4022835320234
UBB
500513429836
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
32023