Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3F386974
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 5X44 C 35° RSP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3F386974
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
11
Tamaño de rosca
5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
11
Tamaño de rosca
5
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
44
Llave cuadrada (mm)
2.7
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3F386974
EAN
4022835765059
UBB
500513398072
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
76505