Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6V942385
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 5X0.8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6V942385
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Rosca de paso (mm)
0.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Rosca de paso (mm)
0.8
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
4.9
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6V942385
EAN
4022835320128
UBB
500513429000
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
32012