Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8Q493544
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 5/16X24 C 35° RSP
Añadir catálogo
Ver precio
Incl. IVA
Artículo No.
8Q493544
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
17
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
17
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
24
Identificación del anillo de color
Blanco
Llave cuadrada (mm)
6.2
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Código de producto
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Q493544
EAN
4022835359661
UBB
500513521640
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
35966