text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 4X48 B


Artículo No. 7L873484
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 10
Tamaño de rosca 4
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 10
Tamaño de rosca 4
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 48
Llave cuadrada (mm) 2.7
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7L873484
EAN 4022835765042
UBB 500513397819
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 76504
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.