Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2K249701
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 4X40 B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2K249701
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
10
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
10
Tamaño de rosca
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
10
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
10
Tamaño de rosca
4
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
40
Llave cuadrada (mm)
2.7
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2K249701
EAN
4022835745044
UBB
500513396662
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
74504