text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7 2.1/2


Numéro d'article 3B098667
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.7
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 3.4
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3B098667
EAN 4022835325307
UBB 500513476696
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 32530
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.