Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3Q922218
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 3X0.5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3Q922218
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
11
Rosca de paso (mm)
0.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
11
Rosca de paso (mm)
0.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
2.7
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Q922218
EAN
4022835320104
UBB
500513428192
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
32010