text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 3.5X0.6 C 35° RSP


Artículo No. 1Z634100
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.6
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.6
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 3
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1Z634100
EAN 4022835376286
UBB 500513394501
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 37628
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.