text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 2X0.4 C 35° RSP


Numer artykułu 1U420088
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 8
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 8
Rosca de paso (mm) 0.4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 8
Longitud total (mm) 45
Diámetro del eje (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 8
Rosca de paso (mm) 0.4
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 2.1
Marca Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1U420088
EAN 4022835375166
UBB 500513394352
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 37516
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.