text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 12X24 C 35° RSP


Artículo No. 9K523628
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 16
Tamaño de rosca 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 16
Tamaño de rosca 12
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9K523628
EAN 4022835745129
UBB 500513396415
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 74512
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.