text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 10X32 B


Artículo No. 2D323308
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 15
Tamaño de rosca 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 15
Tamaño de rosca 10
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 32
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2D323308
EAN 4022835765103
UBB 500513397405
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 76510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.