text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 10X24 B


Artículo No. 2E675458
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 15
Tamaño de rosca 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 15
Tamaño de rosca 10
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Völkel

Números de artículo

Artículo No. 2E675458
EAN 4022835745105
UBB 500513396258
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 74510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.