Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2K112325
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2K112325
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
8
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2K112325
EAN
4022835315759
UBB
500513516616
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
31575