Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
1L865268
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1L865268
D (mm)
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
150
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
D (mm)
10
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
150
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
10
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
8
Rosca a izquierdas
No
Basic material
HSS-E
Marca
Völkel
Tamaño
8.0
Escala de apriete
24
Largura total
150
Tamaño del vástago (mm)
10
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
371
Números de artículo
Artículo No.
1L865268
EAN
4022835320357
UBB
500513426949
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
32035