Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9G244286
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5 C 40° RSP
Añadir catálogo
Ver precio
Incl. IVA
Artículo No.
9G244286
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Rosca de paso (mm)
1.5
Número de cuchillas de corte
2
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Yellow
Llave cuadrada (mm)
8
Marca
Völkel
Código de producto
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9G244286
EAN
4022835365464
UBB
500513526854
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
36546