Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9F886716
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 1/4X20
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
9F886716
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
17
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
17
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
20
Identificación del anillo de color
Blanco
Llave cuadrada (mm)
5.5
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/4 pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9F886716
EAN
4022835359456
UBB
500513520659
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
35945