Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2Y837905
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 1/2X12 2.1/2
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2Y837905
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
25
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
110
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
25
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
12
Llave cuadrada (mm)
9
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/2 pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Y837905
EAN
4022835705222
UBB
500513392034
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
70522