Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0M594575
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 357 N/A HSS-E M3
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0M594575
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
2.2
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
0.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
2.2
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
0.5
Material de corte
HSS-E
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0M594575
EAN
4022835371267
UBB
500690992036
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
37126