text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 357 N/A HSS-E M12


Cikkszám 9D933175
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 50
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 50
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 7
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9D933175
EAN 4022835371502
UBB 500690993281
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 37150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.