Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3N797303
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 352 N/A HSS-G 5/8X11 D
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3N797303
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
32
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
32
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
32
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
32
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
11
Llave cuadrada (mm)
9
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3N797303
EAN
4022835633266
UBB
500513490200
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
63326