Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4C434031
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 352 N/A HSS-E M3
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4C434031
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
11
Rosca de paso (mm)
0.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
11
Rosca de paso (mm)
0.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
2.7
Marca
Völkel
Código de producto
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4C434031
EAN
4022835615262
UBB
500691043185
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
61526