text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 352 N/A HSS-E M24


Artículo No. 5N363964
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 50
Rosca de paso (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 50
Rosca de paso (mm) 3
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 14.5
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5N363964
EAN 4022835615743
UBB 500691045578
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 61574
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.