text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 352 N/A HSS-E 6X1.0


Artículo No. 0T073558
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 15
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 15
Rosca de paso (mm) 1
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0T073558
EAN 4022835617389
UBB 500513487586
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 61738
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.