Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3S534413
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 2181 N/A HSS-G 20X1.5 D
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3S534413
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.5
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
12
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3S534413
EAN
4022835663843
UBB
500513484690
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
66384