Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7J682739
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 2181 N/A HSS-G 16X1.5 D
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7J682739
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
9
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7J682739
EAN
4022835663669
UBB
500513484369
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
66366