Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7Z427883
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
Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E M12
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7Z427883
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
35
Longitud total (mm)
115
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
35
Rosca de paso (mm)
1.75
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
35
Longitud total (mm)
115
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
35
Rosca de paso (mm)
1.75
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
9
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Z427883
EAN
4022835370505
UBB
500690991871
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
37050