text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Juego de machos de roscar manuales ISO 529 HSS-G M24


Artículo No. 8D464729
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 130
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 45
Rosca de paso (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 130
Diámetro del eje (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 45
Rosca de paso (mm) 3
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 14
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 8D464729
UBB 500691115371
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 80474-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.