text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Juego de machos de roscar manuales ISO 529 HSS-G M16


Artículo No. 4Z749300
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 102
Diámetro del eje (mm) 12.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 102
Diámetro del eje (mm) 12.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 2
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 10
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 4Z749300
UBB 500691112147
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 80458-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.