Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
1G429715
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
Völkel Juego de machos de roscar manuales ISO 529 HSS-G M14
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1G429715
D (mm)
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
11.2
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
D (mm)
M11
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
11.2
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
2
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
9
Marca
Völkel
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1G429715
UBB
500691111727
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
80454-3