text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Juego de machos de roscar manuales ISO 529 HSS-G M12


Article number 8L693184
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 89
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 29
Rosca de paso (mm) 1.75
Packed per 1

Specifications

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 29
Longitud total (mm) 89
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 29
Rosca de paso (mm) 1.75
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 7.1
Marca Völkel
Type Hand Tap

Article numbers

Article number 8L693184
UBB 500691110737
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  80450-2
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.