Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
2X186129
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
Völkel Juego de machos de roscar manuales ISO 529 HSS-G M10
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2X186129
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
8
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2X186129
UBB
500691109507
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
80446-1