text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Juego de machos de roscar manuales ISO 529 HSS-G M10


Artículo No. 0M407001
D (mm)
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 24
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) M32
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 24
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 8
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 0M407001
UBB 500691109929
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 80446-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.