text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Juego de brocas HSSG N/A 3,0-10,0


Drill bits for the processing of wood. Drill bit Set 1.0 – 10.0 mm for fast, clean and efficient work. Hexagon Drive.

Artículo No. 5D384895
Embalaje Caso
Sistema de sujeción Otro
Diámetro (mm) 3 - 10
Número total de herramientas 12
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Sistema de sujeción Otro
Diámetro (mm) 3 - 10
Número total de herramientas 12
Material de corte Otro
Número de brocas para vidrio 0
Número de brocas para cerámica 0
Número de brocas para azulejos 0
Número de brocas universales 0
Número de brocas para hormigón 0
Número de brocas para acero inoxidable 0
Número de brocas para madera 12
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metales no férricos 0
Número de brocas para acero 0
Número de brocas para piedra 0

Descripción

Drill bits for the processing of wood. Drill bit Set 1.0 – 10.0 mm for fast, clean and efficient work. Hexagon Drive.

Números de artículo

Artículo No. 5D384895
EAN 4022835671015
UBB 500512788802
UNSPSC 27112824
Artículo del fabricante nr 67101
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.