text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel HSSG Macho WR 1,0 mm


Artículo No. F1446.010.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 7
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 32
Taladro de diámetro (mm) 1
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 7
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Völkel
Peso por pieza (g) 5
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. F1446.010.001
EAN 4022835671107
UBB 240202421600
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 67110
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.