Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7D067865
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 6X32 B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7D067865
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
12
Tamaño de rosca
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
12
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
12
Tamaño de rosca
6
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
32
Llave cuadrada (mm)
3
Marca
Völkel
Código de producto
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7D067865
EAN
4022835745068
UBB
500513397082
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
74506