text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Calzado de seguridad Uvex 1 Low 8544/0 47 S2 Negro


Artículo No. 3S483837
Color Negro
Diseño Bajo
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño Bajo
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Calzado 47
Probado ESD
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Material de la suela Poliuretano (PUR)
Material de la parte superior Leather
Ajuste ancho No
Forro interior No
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Otro
Ortopédico
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble
Con entresuela No
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s2
Antiestático
Antideslizante
Marca Uvex
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 3S483837
EAN 4031101007267
UBB 500717792633
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 8544047
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.