Zapatos de seguridad
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
Calzado
Zapatos de seguridad
1W032426
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
Uvex Calzado de seguridad Uvex 1 Low 8544/0 46 S2 Negro
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1W032426
Color
Negro
Diseño
Bajo
Estanco
No
Tipo
Zapato
Sin metal
Sí
Tipo de cierre
-
Versión ignífuga
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Diseño
Bajo
Estanco
No
Tipo
Zapato
Sin metal
Sí
Tipo de cierre
-
Versión ignífuga
No
Calzado
46
Probado ESD
Sí
Con placa protectora anti uñas
No
Con protección metatarsal
No
Alta visibilidad (colores de señalización)
No
Género
Men
Modelo infantil
No
Material de la suela
Poliuretano (PUR)
Material de la parte superior
Leather
Ajuste ancho
No
Forro interior
No
Con tobillo reforzado
No
Con puntera de seguridad
Sí
Material puntera de seguridad
Otro
Ortopédico
Sí
Con puntera de seguridad
No
Con plantilla extraíble
Sí
Con entresuela
No
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011
SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL)
No
Suela aislante del frío (CL)
No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Sí
Suela resistente a hidrocarburos (ORO)
No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C
No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011
s2
Antiestático
Sí
Antideslizante
Sí
Marca
Uvex
Type
Safety Shoes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1W032426
EAN
4031101007250
UBB
500717792484
UNSPSC
46180000
Artículo del fabricante nr
8544046