text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Calzado de seguridad uvex 1 8544/7 10 43 S2 Negro


Artículo No. 4C450506
Color Multicolor
Diseño Bajo
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Multicolor
Diseño Bajo
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Calzado 43
Probado ESD
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Material de la suela Poliuretano (PUR)
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Ortopédico
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble
Con entresuela No
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s2
Antiestático
Antideslizante
Marca Uvex
Model uvex 1

Números de artículo

Artículo No. 4C450506
EAN 4031101128047
UBB 500700226573
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 8544743
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.