text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Calzado de seguridad quatro pro High 8401/2 11 46 S3 Negro


Artículo No. 1L368451
Color Negro
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Calzado 46
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Material de la suela Poliuretano (PUR)
Material de la parte superior Leather
Ajuste ancho
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Acero
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela
Material de la entresuela Acero
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático No
Antideslizante
Marca Uvex
Model quatro pro
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 1L368451
EAN 4031101473802
UBB 500572252160
UNSPSC 46181605
Artículo del fabricante nr 8401246
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.