text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Calzado de seguridad Low uvex 2 11 45 S3 Negro/Naranja


Artículo No. 5P454827
Color Multicolor
Diseño Bajo
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Multicolor
Diseño Bajo
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Calzado 45
Probado ESD
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Material de la suela Caucho
Material de la parte superior Leather
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Otro
Forro de material Otro
Ortopédico
Con puntera de seguridad
Con plantilla extraíble
Material de la tapa plástico
Con entresuela
Material de la entresuela plástico
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Marca Uvex
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 5P454827
EAN 4031101645605
UBB 500697668761
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 6522245
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.