text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex 1 G2 Capa S2 68448 W11 Blc/Yelw 43


Artículo No. 9J856614
Color Multicolor
Diseño Bajo
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Multicolor
Diseño Bajo
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Probado ESD
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Modelo infantil No
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad No
Ortopédico
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble
Con entresuela
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO) No
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s2
Antiestático
Antideslizante
Marca Uvex
Codigo SA 64034000
Type Safety Low Shoes

Números de artículo

Artículo No. 9J856614
EAN 4031101832241
UBB 500729814391
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 6844843
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.