text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Wet Diamond Drill Bit 250mm 450mm


Vorteile: Rendimiento de corte constante y muy rápido y suavidad de funcionamiento perceptible. Larga vida útil.

Artículo No. 1N378614
Tamaño nominal (mm) 250
Tipo de rosca Otro
Sistema de sujeción Otro
Apto para funcionamiento con impacto No
Revestimiento Diamond
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño nominal (mm) 250
Tipo de rosca Otro
Sistema de sujeción Otro
Apto para funcionamiento con impacto No
Revestimiento Diamond
Adecuado para funcionamiento en húmedo
Con taladro central No
Sistema de sujeción de tallas 1 1/4 pulgada
Con refrigeración por cera No
Apta para aspiración de polvo No
Con adaptador para aspiración de polvo No
Profundidad de trabajo (mm) 450
Marca Tyrolit
Type Wet Diamond Drill Bit

Descripción

Vorteile: Rendimiento de corte constante y muy rápido y suavidad de funcionamiento perceptible. Larga vida útil.

Números de artículo

Artículo No. 1N378614
EAN 9003172023519
UBB 500581122727
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 34018533
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.