text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tenaza de una punta 12,4 x 49 x 10


Los reavivadores de diamante monograno, multigrano y multigrano Tyrolit son ideales para reavivar todas las muelas de óxido de aluminio y carburo de silicio. Los reavivadores de diamante multigrano y multigrano se suelen utilizar para muelas de rectificado cilíndrico superficial y exterior. Las muelas grandes y anchas requieren un mayor número de quilat

Artículo No. 5D325078
Longitud (mm) 49
Diámetro del eje (mm) 10
Diámetro del rodillo (mm) 12.4
Modelo T No
Marca Tyrolit
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 49
Diámetro del eje (mm) 10
Diámetro del rodillo (mm) 12.4
Modelo T No
Marca Tyrolit
Model 50EA-L
Type Diamond Dresser

Descripción

Los reavivadores de diamante monograno, multigrano y multigrano Tyrolit son ideales para reavivar todas las muelas de óxido de aluminio y carburo de silicio. Los reavivadores de diamante multigrano y multigrano se suelen utilizar para muelas de rectificado cilíndrico superficial y exterior. Las muelas grandes y anchas requieren un mayor número de quilates para reducir el desgaste del diamante. Los reavivadores monograno se clasifican según el tamaño del diamante. Por lo tanto, los diamantadores de grano múltiple y multigrano tienen un mayor contenido en quilates.

Números de artículo

Artículo No. 5D325078
EAN 9003173162729
UBB 500683093719
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 316272
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.