text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tenaza de una punta 10 x 90


Los diamantadores Tyrolit monograno, multigrano y multigrano son ideales para reavivar todas las muelas de óxido de aluminio y carburo de silicio. Los rectificadores de diamante multigrano y multigrano se utilizan a menudo para muelas de rectificado cilíndrico exterior y de superficie. Las muelas grandes y anchas requieren un mayor número de quilates pa

Artículo No. 5S931810
Longitud (mm) 90
Granulación 5 - 5
Diámetro del rodillo (mm) 10
Marca Tyrolit
Model 50EA-H
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 90
Granulación 5 - 5
Diámetro del rodillo (mm) 10
Marca Tyrolit
Model 50EA-H
Type Diamond Dresser

Descripción

Los diamantadores Tyrolit monograno, multigrano y multigrano son ideales para reavivar todas las muelas de óxido de aluminio y carburo de silicio. Los rectificadores de diamante multigrano y multigrano se utilizan a menudo para muelas de rectificado cilíndrico exterior y de superficie. Las muelas grandes y anchas requieren un mayor número de quilates para reducir el desgaste del diamante. Los reavivadores monograno se clasifican según el tamaño del diamante. Por lo tanto, los reavivadores de diamante multigrano y multigrano tienen un mayor contenido en quilates.

Números de artículo

Artículo No. 5S931810
EAN 9003173632499
UBB 500683100159
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 363249
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.