text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tallarines 25 x 13 x 200


Las piedras de banco Tyrolit afilan y limpian todas las muelas de CBN y diamante, y se utilizan en aplicaciones de producción y reafilado. Las piedras están fabricadas con óxido de aluminio y están disponibles en los tamaños de grano 120 - 600. Pueden utilizarse para aplicaciones manuales y mecánicas.

Artículo No. 8Z410082
Anchura 25
Forma Rectangular
Espesor (mm) 13
Longitud (mm) 200
Material Aluminium oxide
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Anchura 25
Forma Rectangular
Espesor (mm) 13
Longitud (mm) 200
Material Aluminium oxide
Granulación 240
Marca Tyrolit
Model 90AS
Type Rectangular Sharpening Stone

Descripción

Las piedras de banco Tyrolit afilan y limpian todas las muelas de CBN y diamante, y se utilizan en aplicaciones de producción y reafilado. Las piedras están fabricadas con óxido de aluminio y están disponibles en los tamaños de grano 120 - 600. Pueden utilizarse para aplicaciones manuales y mecánicas.

Números de artículo

Artículo No. 8Z410082
EAN 9003179327801
UBB 500683222599
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 932780
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.