text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Taco de lijado 40 x 20 x 50


El TYFIX hand rubbing brick es un borrador que se utiliza para mejorar superficies. Sus principales tareas son desbarbar, pulir y eliminar óxido, suciedad y pintura. El TYFIX está especialmente indicado para su uso en el hogar para limpiar electrodomésticos, sartenes, etc. de acero inoxidable y aluminio. También puede utilizarse para limpiar las juntas

Artículo No. 4P538272
Anchura 40
Forma Rectangular
Espesor (mm) 20
Longitud (mm) 50
Material Carburo de silicio
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 40
Forma Rectangular
Espesor (mm) 20
Longitud (mm) 50
Material Carburo de silicio
Granulación 100
Marca Tyrolit
Type Rectangular Hand Rubbing Brick

Descripción

El TYFIX hand rubbing brick es un borrador que se utiliza para mejorar superficies. Sus principales tareas son desbarbar, pulir y eliminar óxido, suciedad y pintura. El TYFIX está especialmente indicado para su uso en el hogar para limpiar electrodomésticos, sartenes, etc. de acero inoxidable y aluminio. También puede utilizarse para limpiar las juntas de los azulejos.

Números de artículo

Artículo No. 4P538272
EAN 9003170018708
UBB 500683018328
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 1870
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.