text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 455314 178X22,23 ZA80 K 80


Nuestro disco de láminas STANDARD 2en1 le ofrece la solución perfecta para el desbaste versátil de acero y acero inoxidable. Gracias a su diseño "dos en uno", este disco de láminas puede utilizarse de forma flexible, sin comprometer la calidad. Y gracias a su larga vida útil y alta velocidad de desbaste, podrá realizar el trabajo de forma más rápida y eficaz.

Artikelnummer T6160.178.080
Diamètre de l'alésage 178
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diamètre de l'alésage 178
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Autre
Granulation selon CAMI 80
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 180
Code Douanier 68042218
Type Flap Disc

Omschrijving

Nuestro disco de láminas STANDARD 2en1 le ofrece la solución perfecta para el desbaste versátil de acero y acero inoxidable. Gracias a su diseño "dos en uno", este disco de láminas puede utilizarse de forma flexible, sin comprometer la calidad. Y gracias a su larga vida útil y alta velocidad de desbaste, podrá realizar el trabajo de forma más rápida y eficaz.

Artikelnummers

Artikelnummer T6160.178.080
EAN 9003174553144
UBB 500504624445
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 455314
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.