text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Sanding paper roll 50X25M K180


Con estos versátiles rollos de tela BASIC, podrá nivelar, alisar e incluso realizar ligeros trabajos de desbarbado sin esfuerzo. Gracias a la distribución abierta del grano, son perfectos para el lijado en seco y ofrecen excelentes resultados en todo momento. Tanto si es un principiante como un experto, estará bien equipado con los rollos con soporte de

Artículo No. 1A780384
Anchura (mm) 50
Tipo Roll
Longitud (mm) 25000
Material del soporte Papel
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura (mm) 50
Tipo Roll
Longitud (mm) 25000
Material del soporte Papel
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 180
Finura de la tela no tejida Finura bien

Descripción

Con estos versátiles rollos de tela BASIC, podrá nivelar, alisar e incluso realizar ligeros trabajos de desbarbado sin esfuerzo. Gracias a la distribución abierta del grano, son perfectos para el lijado en seco y ofrecen excelentes resultados en todo momento. Tanto si es un principiante como un experto, estará bien equipado con los rollos con soporte de tela.

Números de artículo

Artículo No. 1A780384
EAN 9003177058790
UBB 500572191855
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 705879
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.