text.skipToContent text.skipToNavigation

Rollo de papel de lija Tyrolit 40 x 25 m K400


Con estos versátiles rollos de tela BASIC, podrá nivelar, alisar e incluso realizar ligeros trabajos de desbarbado sin esfuerzo. Gracias a la distribución abierta del grano, son perfectos para el lijado en seco y ofrecen excelentes resultados en todo momento. Tanto si es un principiante como un experto, estará bien equipado con los rollos con soporte de

Artículo No. 5Y509774
Anchura (mm) 40
Tipo Roll
Longitud (mm) 25000
Material del soporte Papel
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura (mm) 40
Tipo Roll
Longitud (mm) 25000
Material del soporte Papel
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 400
Finura de la tela no tejida Finura bien

Descripción

Con estos versátiles rollos de tela BASIC, podrá nivelar, alisar e incluso realizar ligeros trabajos de desbarbado sin esfuerzo. Gracias a la distribución abierta del grano, son perfectos para el lijado en seco y ofrecen excelentes resultados en todo momento. Tanto si es un principiante como un experto, estará bien equipado con los rollos con soporte de tela.

Números de artículo

Artículo No. 5Y509774
EAN 9003177058523
UBB 500572194412
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 705852
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.